BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 12X75 MM

Buril semicircular MDI rectificado

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:27960019, 9264700019
Rubix:799296448000
fabricante:9264700019
brand logo
Resumen técnico
Diámetro12 mm

Detalles de producto : BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 12X75 MM


Buril semicircular de metal duro integral, buril de 2 mitades

Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.

Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7

Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.

Información técnica


Atributos
Diámetro12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,43 Sin IVA
/ unidad
444,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días