Referencias
Beta Tools:1687U
Rubix:798171720000
fabricante:016870115
EAN:8014230472447

Detalles de producto : 1687U-AGUJA PRECISION DE GARFIO C/MANGO
1687 U-ENGINEER'S PRECISION SCRIBER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Longitud | 153 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € Sin IVA
/ unidad
7,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
