ZP3E-T50BMNJB30

De servicio pesado con amortiguador – ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-T50BMNJB30
Rubix:799240318000
fabricante:ZP3E-T50BMNJB30
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T50BMNJB30


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR no marcante Opciones: Amortiguador con rosca hembra, Entrada de vacío vertical

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
62,90 € Sin IVA
/ unidad
76,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días