Referencias
SMC:ZPT20BSK10-06-A10
Rubix:799248392000
EAN:3618035287470

Documentos
Detalles de producto : ZPT20BSK10-06-A10
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Shapes: Tipo fuelle Materials: Caucho fluorado, NBR conductor, Goma de silicona conductora, NBR, Goma de silicona, Caucho de uretano Options: Rosca hembra, conexión One-touch y de espiga, amortiguador, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,32 € Sin IVA
/ unidad
60,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días