Referencias
Festo:VAS-75-1/4-NBR
Rubix:798155590000
fabricante:36145
EAN:4052568023416

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (espiga roscada);nbr (copa) |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | plano |
Documentos
Detalles de producto : VAS-75-1/4-NBR
Ventosa completa VAS-75-1/4-NBR Con anillo de sellado OL. Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=75 mm, Diámetro efectivo de succión=60 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=redonda plana
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 74x73x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Material | zinc fundido a presión (espiga roscada);nbr (copa) |
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € Sin IVA
/ unidad
19,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días