ZP16US 00047932

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP16US
Rubix:751606547043
fabricante:ZP16US
EAN:3618036478068
brand logo
Resumen técnico
Materialgoma de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP16US 00047932


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x18x13 mm
Peso neto4 g
Materialgoma de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 Sin IVA
/ unidad
5,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días