ZPT63HU-A16 00116890

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT63HU-A16
Rubix:751615893043
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de uretano
Diámetro63 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT63HU-A16 00116890


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT(40~125)H, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Gran resistencia

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x65x56 mm
Peso neto100 g
Materialcaucho de uretano
Diámetro63 mm
Formaplano
Tipoplano
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
35,11 € Sin IVA
/ unidad
42,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días