ZP20CU

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP20CU
Rubix:798400113000
EAN:3618036471137
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de uretano
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP20CU


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Cualidades

Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x23x14 mm
Peso neto4 g
Materialcaucho de uretano
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipocopa plana con nervadura
5,28 Sin IVA
/ unidad
6,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días