ZPT63HBS-A16 00116882

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT63HBS-A16
Rubix:751615891043
EAN:3618036446937
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro63 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT63HBS-A16 00116882


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPTHB, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Fuelles de gran tamaño

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x73x68 mm
Peso neto213 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro63 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de fuelle grande
Temperatura máx.200 °C
40,22 € Sin IVA
/ unidad
48,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días