6270970 32 36 - LLAVE DE VASO 3/4 36 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:32 36
Rubix:798180560000
fabricante:6270970
EAN:4010886627099


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59.5 mm |
Detalles de producto : 6270970 32 36 - LLAVE DE VASO 3/4 36 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Vaso 3/4" 36 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 448 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 448 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días