Referencias
Dewalt:DW03050-XJ
Rubix:798313127000
EAN:5035048448496

Detalles de producto : DW03050-XJ MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS (50MT)
Descripción
Medidor láser de distancias con alcance de 50m con conectividad Bluetooth_x000D_
Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1n. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.
El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo
Tiene un rango de hasta 50m y en esta distancia el medidor tendrá una variación en la precisión no mayor de +/- 1,5mm
Funciones comunes: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Agregará o restará lecturas y calculará distancias en sistema Métrico e Imperial
El usuario puede seleccionar en una opción para tomar medidas continuamente
Pitágoras de función indirecta de altura que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal
El medidor está diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas de medidas
Retroiluminado, pantalla de 2 líneas para proporcionar visibilidad en todas las condiciones de trabajo
El medidor más durable del mercado con IP65; funcionará después de una caída de 2m sobre hormigón
El medidor tiene una base plana y cuadrada que da mayor solidez a la medida sin movimientos de la unidad para ayudar a evitar medir con errores
Incluye dos pilas alcalinas AAA y una funda para el cinturón
Características
Rango de trabajo : 50 m
Precisión a 10 M : +/- 1,5 mm/m
Numero de puntos : 1
Clase de Láser : Clase 2
Visibilidad interior : 50 m
Fuente de alimentacion : 2 pilas alcalinas AAA
Peso : 150 g
Medidor láser de distancias con alcance de 50m
Cualidades
El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo
Tiene un rango de hasta 50m y en esta distancia el medidor tendrá una variación en la precisión no mayor de +/- 1,5mm
Funciones comunes: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Agregará o restará lecturas y calculará distancias en sistema Métrico e Imperial
El usuario puede seleccionar en una opción para tomar medidas continuamente
Pitágoras de función indirecta de altura que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal
Información técnica
Atributos
| Alcance | 50 m |
|---|---|
| Precisión | 1.5 mm |
| Clase de láser | class 2 |
| Fuente de alimentación | 1.5 V |
| Color del láser | rojo |
| Campo de medición | 50 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días