DW099S-XJ MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS (30MT)


DW099S-XJ MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS (30MT)

Referencias
dewalt:DW099S-XJ
rubix:798805073000
ean:5035048666135

Detalles de producto : DW099S-XJ MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS (30MT)


Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth.
Medición de 0,05 a 30 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 114 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.

El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo. Protección IP54.
Rango de trabajo: 30M - precisión +/- 2MM
Amplia gama de funciones, inclusas Areas y volúmenes.
Panel digital con 4 líneas, para cada medición y total.
Un botón para mediciones fijas y medición continua.
Conectividad Bluetooth para utilizar con la APP DEWALT
Zonas de agarre engomadas para un agarre seguro

Características

Rango de trabajo : 30 m
Precisión a 10 M : +/-2 mm
Clase de láser : 2
Número de puntos : 1
Peso : 114 g
Visibilidad interior : 30 m
Fuente de Alimentación : 2 x AAA (Incluidas)
Ancho : 25 mm
Longitud : 130 mm
Altura : 177 mm

Cualidades

•DISTANCE: 30m working range
ACCURACY: +/- 1. 5mm accuracy per 10mIP54: Rated to protect against water and debris

Información técnica


Atributos
No hay atributos para mostrar para este producto
137,94 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días