Referencias
Festo:DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2
Rubix:799257448000
fabricante:8085911
EAN:4052568456375

Detalles de producto : DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro bloqueador dfst (con mecanismo de bloqueo por palanca basculante) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,79 € Sin IVA
/ unidad
746,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días