DFSP-50-25-DF-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-50-25-DF-PA
Rubix:799265519000
fabricante:576157
EAN:4052568225216
DFSP-50-25-DF-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-50-25-DF-PA


Cilindro de tope DFSP-50-25-DF-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Rosca de la varilla del pistón=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1157 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro25 mm
Diámetro de cilindro25 mm
175,31 € Sin IVA
/ unidad
212,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días