Referencias
Festo:DFST-32-20-Y4-A-G2
Rubix:799261462000
fabricante:8093003
EAN:4052568465568

Detalles de producto : DFST-32-20-Y4-A-G2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro bloqueador (serie dfst) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,50 € Sin IVA
/ unidad
384,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días