Referencias
SMC:RSDQA32TF-10DZ
Rubix:799245915000
fabricante:RSDQA32TF-10DZ
Documentos
Detalles de producto : RSDQA32TF-10DZ
La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia comprobada y características de baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.
Cualidades
•Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,96 € Sin IVA
/ unidad
111,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días