Referencias
Stanley:0-10-475
Rubix:798223752000
EAN:3253560104757




Resumen técnico
| Tipo de hojas | cutter fatmax |
|---|---|
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 138 mm |
Detalles de producto : CUTER FATMAX 9MM
Descripción
Cuerpo de acero inoxidable. Mango bimateria.
Cambio rápido de la hoja. Gracias a su diseño de almacenaje una vez eliminada la hoja antigua, sutomáticamente aparecerá la nueva.
Mecanismo de limpieza de la hoja. Rompe hojas extraible. Almacenamiento de 6 hojas.
Hoja extraíble rápida que facilita el seguro y rápido cambio de un segmento de la hoja
Gran bloqueo de las ruedas cuchilla, para el cortes duros
Cúter FatMax® 9mm
Cualidades
Hoja extraíble rápida que facilita el seguro y rápido cambio de un segmento de la hoja
Gran bloqueo de las ruedas cuchilla, para el cortes duros

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 23x76x182 mm |
|---|---|
| Tipo de hojas | cutter fatmax |
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 138 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días