Referencias
Stanley:0-10-151
Rubix:798219779000
EAN:3253560101510





Resumen técnico
| Tipo de hojas | sistema snap |
|---|---|
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : CUTER SM 18 MM C/BLOQUEO DESLIZANTE
Cúter
Características: Carcasa de plástico con guía de plástico de cuchilla y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.
Nota: El artículo está sujeto al art. 42a de la Ley de Armas alemana. Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.
Características: Carcasa de plástico con guía de plástico de cuchilla y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.
Nota: El artículo está sujeto al art. 42a de la Ley de Armas alemana. Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.
Cúter SM 18 mm
Cualidades
• Antichoc ABS version
• Safe slider
Removable cap to safely snap off segments.
• Supplied with 1 snap-off blade
• Length 160mm
• Safe slider
Removable cap to safely snap off segments.
• Supplied with 1 snap-off blade
• Length 160mm

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 17x76x212 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 40 g |
| Tipo de hojas | sistema snap |
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días