Referencias
Stanley:1-10-425
Rubix:799227098000
EAN:3253561104251

Detalles de producto : CUTER DYNAGRIP C/RUEDA BLOQUEO 25MM
Descripción
Cúter con cartucho de acero inoxidable. Sistema de bloqueo de la hoja mediante rueda. Mango bimateria. Hoja seccionable en 7 cortes.
Hoja de 25 mm y 0,7 mm de grosor que mejora el rendimiento durante los trabajos más exigentes
Ideal para los plásticos que se utilizan en la industria de embalaje, para cortar materiales finos, en particular recubrimientos de suelos, tejados y plásticos
Soporte y guía de la hoja en acero inoxidable para prolongar su vida útil y la solidez del cuchillo retráctil
Las hojas son adecuadas para todos los cuchillos Stanley
Cualidades
Hoja de 25 mm y 0,7 mm de grosor que mejora el rendimiento durante los trabajos más exigentes
Ideal para los plásticos que se utilizan en la industria de embalaje, para cortar materiales finos, en particular recubrimientos de suelos, tejados y plásticos
Soporte y guía de la hoja en acero inoxidable para prolongar su vida útil y la solidez del cuchillo retráctil
Las hojas son adecuadas para todos los cuchillos Stanley

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26x48x183 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 150 g |
| Tipo de hojas | snap |
| Anchura de hoja | 25 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Material | elastómero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 € Sin IVA
/ unidad
17,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días