Referencias
Stanley:1-10-150
Rubix:799227116000
EAN:3253561101502

Detalles de producto : CUTER C/BLOQUEO DESLIZANTE 9MM
Cúter
Características: Carcasa de plástico con guía de plástico de cuchilla y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.
Nota: El artículo está sujeto al art. 42a de la Ley de Armas alemana. Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.
Características: Carcasa de plástico con guía de plástico de cuchilla y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.
Nota: El artículo está sujeto al art. 42a de la Ley de Armas alemana. Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.
Cualidades
Shock-proof ABS version
Safety slider
Removable cap allows old segments to be broken off safely.
Supplied with break-off blade
Length 130 mm
Safety slider
Removable cap allows old segments to be broken off safely.
Supplied with break-off blade
Length 130 mm
Aplicaciones
Shock-proof ABS version
Safety slider
Removable cap allows old segments to be broken off safely.
Supplied with break-off blade
Length 130 mm
Safety slider
Removable cap allows old segments to be broken off safely.
Supplied with break-off blade
Length 130 mm

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 15x17x130 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 15 g |
| Tipo de hojas | snap |
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 28 g |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € Sin IVA
/ unidad
2,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días