Referencias
Stanley:0-10-018
Rubix:798217298000
EAN:3253560100186




Detalles de producto : CUTER INTERLOCK METALICO 18 MM
Descripción
Cuerpo metálico muy resistente. Forma anatómica antideslizante. Botón de empuje y bloqueo eficaz de la hoja mediante rueda con muesca. Disponible en hoja de 9,5 y 18 mm.
Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte
El cuchillo se puede abrir y limpiar y resulta ideal para utilizarlo, por ejemplo, en placas de yeso, material que puede suponer un problema
Bloqueo masivo de las ruedas de la hoja para cortes de uso intensivo
Resistente a disolventes, cuerpo de metal para mayor resistencia
Cúter Interlock® 18mm
Cualidades
Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte
El cuchillo se puede abrir y limpiar y resulta ideal para utilizarlo, por ejemplo, en placas de yeso, material que puede suponer un problema
Bloqueo masivo de las ruedas de la hoja para cortes de uso intensivo
Resistente a disolventes, cuerpo de metal para mayor resistencia

Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 21x76x213 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 170 g |
| Tipo de hojas | cortador |
| Anchura de hoja | 18 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 182 g |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,83 € Sin IVA
/ unidad
13,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días