Referencias
Knipex:90 10 165 BK
Rubix:799227019000
EAN:4003773087533

Documentos
Detalles de producto : CUTER UNIVERSAL CUTIX
Cúter CutiX®
Características: carcasa de magnesio con guía de cuchilla metálica, depósito de cuchillas yagujero de sujeción para protección contra caídas. Fijación segura de la hoja mediante corredera plana. Estabilización de la hoja extendida mediante riel metálico extensible adicional en la parte posterior de la hoja. La guía también permite aplicar presión en el dorso de la hoja con un riesgo de lesión significativamente menor. Se suministra con 3 hojas seccionables.
Nota: el artículo está sujeto al art. 42a de WaffG (ley alemana de armas). Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.
Características: carcasa de magnesio con guía de cuchilla metálica, depósito de cuchillas yagujero de sujeción para protección contra caídas. Fijación segura de la hoja mediante corredera plana. Estabilización de la hoja extendida mediante riel metálico extensible adicional en la parte posterior de la hoja. La guía también permite aplicar presión en el dorso de la hoja con un riesgo de lesión significativamente menor. Se suministra con 3 hojas seccionables.
Nota: el artículo está sujeto al art. 42a de WaffG (ley alemana de armas). Solo puede utilizarse para la finalidad profesional y debe transportarse en un contenedor cerrado.

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | snap-off |
|---|---|
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 142 g |
| Material | plástico;aluminio fundido a presión |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € Sin IVA
/ unidad
38,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




































