Referencias
Gedore:3094
Rubix:798175257000
fabricante:6237760
EAN:4010886623770

Detalles de producto : 6237760 3094 - CUADRADILLO PASANTE 3/8p 29 MM
• ejecución conforme a DIN 3122, ISO 3316
• para llaves de vaso accionadas a mano con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, rectificado, cromado
Cuadradillo pasante 3/8" 29 mm ejecución conforme a DIN 3122, ISO 3316 para llaves de vaso accionadas a mano con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 29 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,37 € Sin IVA
/ unidad
5,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días