Referencias
Festo:CPE24-M2H-5/3G-3/8
Rubix:798193097000
fabricante:170301
EAN:4052568138370
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M2H-5/3G-3/8
Válvula solenoide CPE24-M2H-5/3G-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=3000 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 455 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,70 € Sin IVA
/ unidad
304,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
