Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5LS-1/8
Rubix:798110180000
fabricante:196942
EAN:4052568160173
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5LS-1/8
Electroválvula CPE14-M1BH-5LS-1/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x44x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111,28 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,01 € Sin IVA
/ unidad
157,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días