Referencias
Festo:CPVSC1-M5H-M-T-M5
Rubix:798195532000
fabricante:547367
EAN:4052568188573
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M5H-M-T-M5
Válvula solenoide CPVSC1-M5H-M-T-M5 para terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de actuación=eléctrica, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días