CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C

Válvula direccional CPVSC1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C
Rubix:798195475000
fabricante:547309
EAN:4052568188009
CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C


Válvula solenoide CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C para colector de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=3/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 Sin IVA
/ unidad
122,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días