Referencias
Festo:CPVSC1-M1H-D-P-M5C
Rubix:798194512000
fabricante:527554
EAN:4052568162788
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1H-D-P-M5C
Válvula solenoide CPVSC1-M1H-D-P-M5C Para terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de la válvula=2/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=150 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,64 € Sin IVA
/ unidad
114,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días