Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
Rubix:798193227000
fabricante:196902
EAN:4052568159917
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
Válvula solenoide CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=570 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 186 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,47 € Sin IVA
/ unidad
293,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días