Referencias
Festo:CPVSC1-M4H-K-T-M5C
Rubix:798195500000
fabricante:547335
EAN:4052568188252
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M4H-K-T-M5C
Válvula solenoide CPVSC1-M4H-K-T-M5C Para terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de la válvula=3/2 cerrada, monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48,03 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días