Referencias
Festo:AEVC-4-2,5-A-P
Rubix:798193164000
fabricante:188052
EAN:4052568076405

Documentos
Detalles de producto : AEVC-4-2,5-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-4-2,5-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=2,5 mm, Diámetro del pistón=4 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=1 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,81 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 4 mm |
| Carrera de cilindro | 2.5 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,46 € Sin IVA
/ unidad
53,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días