DSNU-25-150-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-25-150-PPV-A
Rubix:798493896000
fabricante:1908319
EAN:4052568249205
DSNU-25-150-PPV-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-150-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)290x33x33 mm
Peso neto400,2 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,92 Sin IVA
/ unidad
87,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días