DSNU-8-15-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-8-15-P-A
Rubix:799228749000
fabricante:1908247
EAN:4052568108281
DSNU-8-15-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-8-15-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cilindro normalizado

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto37,46 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro15 mm
38,92 Sin IVA
/ unidad
47,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días