C85N16-30

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:C85N16-30
Rubix:752102292043
fabricante:C85N16-30
EAN:3618035493970
brand logo
Resumen técnico
Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C85N16-30


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,84 Sin IVA
/ unidad
47,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días