Referencias
Festo:DNC-80-500-PPV
Rubix:751110576113
fabricante:163458
EAN:4052568134662

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DNC-80-500-PPV
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8050 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,12 € Sin IVA
/ unidad
577,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días