CORTATUBOS P/COBRE LATON Y ACERO INOXIDABLE 6-35 MM

Cortatubos

Ver información técnica

Referencias

Knipex:90 31 02 BK
Rubix:799295956000
fabricante:90 31 02 BK
EAN:4003773084907
brand logo

Resumen técnico

Capacidad35 mm
Material de tuboacero

Detalles de producto : CORTATUBOS P/COBRE LATON Y ACERO INOXIDABLE 6-35 MM


Cortatubos TubiX®

Características: Cuerpo de fundición a presión de magnesio, cuchilla circular de acero para rodamientos con rodamiento de agujas y amortiguado por resorte. 4 rodillos de guía templados con rodamiento de agujas. El novedoso ajuste rápido monomanual QuickLock permite la adaptación del cortatubos al diámetro del tubo con una sola mano. La regulación de presión se realiza mediante el pomo giratorio. Además, el cortatubos dispone de una desbarbadora extensible y desmontable.

Aplicación: Para cortar de forma rápida y sencilla tubos de cobre, latón y acero inoxidable con un espesor de pared de hasta 2 mm.

Cualidades

  • Bloqueo tope QuickLock de una sola mano: deslizar, cortar - ¡listo!
  • Preciso y rápido: posicionamiento exacto de la rueda de corte sobre el tubo
  • Los rodamientos de agujas de alta calidad permiten que la rueda de corte y los cuatro rodillos guía corten con facilidad
  • Corte de tubos de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") con espesor de pared de hasta 2 mm
  • Corte de tubos de Ø 6 a 76 mm (1/4'' a 3'') y con un espesor de pared de hasta 2 mm
  • Rueda de corte de acero de calidad para rodamiento de bolas
  • Sustitución rápida de la rueda de corte sin ninguna herramienta — rueda de repuesto almacenada en el pomo
  • Herramienta de desbarbado extraíble y rectificada con precisión
  • Para fontanería, calefacción y climatización: corte fácilmente las tuberías de gas y las conducciones de agua de cobre, latón y acero inoxidable
  • Para electricistas: corta conductos rígidos y pela cables armados
  • Posicionamiento y fijación con una sola mano de la rueda de corte en el tubo

Información técnica


Atributos
Capacidad35 mm
Material de tuboacero
94,22 € Sin IVA
/ unidad
114,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días