90 20 185 PIPE CUTTER FOR FLEX PIPES & PROTECTIVE TUBES

Cortadora Para Mangueras Flexibles y Tubos De Plástico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:90 20 185
Rubix:798217406000
EAN:4003773067122
brand logo
Resumen técnico
Capacidad25 mm
Material de tuboplástico
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 90 20 185 PIPE CUTTER FOR FLEX PIPES & PROTECTIVE TUBES


Tijera para tubos y tubos flexibles

Características: Hoja con filo puntiagudo para una penetración en el material fácil y sin esfuerzo. Con muelle de apertura y bloqueo con una sola mano.

Aplicación: Para el corte preciso con una sola mano de tubos flexibles, también con refuerzo de tejido, p. ej., de fibras de aramida.

Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, hoja de acero especial para herramientas, templado en aceite, intercambiable.
Además, corta tubos de plástico (p. ej., tubos blindados de plástico) y mangueras de paredes delgadas, con los reforzados con tejido, de plástico y goma.
Para cortar tubos finos de plástico (por ejemplo tubos de plástico con blindaje) y mangueras, también reforzados con tejido, de plástico o goma hasta 25,0 mm / 1" diámetro exterior. ¡¡No adecuado para cortar cables!!. Cuchilla de recambio. Con muelle de apertura y palanca de cierre. Cuchilla de acero especial altamente resisitente, templado al aceite. Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable. Cuerpo de herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x70x25 mm
Peso neto172 g
Capacidad25 mm
Material de tuboplástico
Longitud185 mm
Peso172 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,69 Sin IVA
/ unidad
75,85 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días