Referencias
Beta Tools:338RP
Rubix:798169163000
fabricante:003380025
EAN:8014230026572

Detalles de producto : 338RP-CUCHILLA DE REPUESTO PARA 336-338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x24x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material de tubo | plástico |
| Longitud | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
