Referencias
Bahco:2648
Rubix:798594864000
EAN:7314151304713

Detalles de producto : 2648 CORTANTE LATERAL
Cualidades
•Mangos de material sintético con muelle de retorno
Pulido espejo
Alicates de corte de precisión, cabeza cónica
Pulido espejo
Alicates de corte de precisión, cabeza cónica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 88 g |
| Longitud del pitorro | 16 mm |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Tipo | cortaalambres diagonal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,66 € Sin IVA
/ unidad
81,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
