21HDGC-200IP ALICATE

Alicates de corte lateral

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:21HDGC-200IP
Rubix:798609105000
EAN:7314150231454
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud200 mm
Peso270 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 21HDGC-200IP ALICATE


Alicates de corte lateral de gran resistencia desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. ISO 5749. Acabado: Cromado, tratado contra la corrosión. Material: Acero de alta aleación de calidad, empuñaduras ERGO™ de material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Filos de corte endurecidos por inducción. Filos de corte de gran resistencia. Bisagra para un funcionamiento excelente y un alineamiento preciso de los ángulos de corte. La distancia desde el centro de la bisagra hasta los filos de corte se ha mantenido lo más corta posible: mayor efecto palanca y capacidad de corte aumentada. Armazón metálico diseñado para un mayor alcance en lugares de difícil acceso. Provisto de muelle de retorno patentado con función de activado/desactivado. IP = Embalaje industrial.

Cualidades

•Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip
Heavy-duty side cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process
Suitable for cutting Cu, Fe+ and piano wire
Distance from joint to centre of cutting edges is reduced for greater leverage and increased cutting capacity
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated

Información técnica


Atributos
Peso neto275 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud200 mm
Peso270 g
Longitud del pitorro22.4 mm
Capacidad de corte3.2 mm
Tiposide cutting pliers
28,35 Sin IVA
/ unidad
34,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días