MXH10-20Z

Corredera compacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXH10-20Z
Rubix:798658618000
fabricante:01233580
EAN:3618036362824
brand logo

Resumen técnico

Tipocorredera compacta
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXH10-20Z


Nos complace presentar la mesa deslizante compacta mejorada de la serie MXH-Z. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de gran rigidez, que genera un mayor impulso admisible de hasta el 240% y la hace adecuada para su uso en aplicaciones en las que la pieza de trabajo se encuentra a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en agujeros de 6 a 20 mm con capacidad para montarse en cuatro direcciones y entubarse en tres.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de desplazamiento, la mesa deslizante es especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones de espacio limitado como dispensadores. La opción de montar directamente interruptores automáticos redondos D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
-Tamaños de orificio: 6, 10, 16, 20 mm
-Opción de portabilidad especial (no estándar)
-Protectores de goma
-Cumple con la normativa RoHS
-Posibilidad de interruptor automático

Tamaño del orificio: 10 mm
Carrera: 20 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 unidades (o ninguna en caso de que no haya interruptor)
Fabricado bajo pedido: Ninguno

Información técnica


Atributos
Peso neto133 g
Tipocorredera compacta
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
272,25 € Sin IVA
/ unidad
329,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días