Referencias
Festo:ELGA-TB-KF-80-400-0H
Rubix:799265701000
fabricante:8041858
EAN:4052568286583

Resumen técnico
| Tipo | ejes de correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGA-TB-KF-80-400-0H
Eje de correa dentada ELGA-TB-KF-80-400-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=39,79 mm, Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Elongación de la correa dentada=0,168 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | ejes de correa dentada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1819,37 € Sin IVA
/ unidad
2201,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días