Referencias
SMC:MY1B32TF-700Z
Rubix:799249390000
fabricante:MY1B32TF-700Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 700 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1B32TF-700Z
En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago acoplados mecánicamente mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y una funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sellado magnético contra el polvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Tras las solicitudes de un cilindro sin vástago acoplado mecánicamente más ligero con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros pueden montarse ahora con nuestro auto switch de estado sólido Serie D-M9*W bicolor en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora se sitúa en la parte superior para facilitar el acceso, puede ajustarse con una simple llave hexagonal.
Cualidades
Sin unidad de ajuste de carrera.Ajuste fácil de la aguja de amortiguación.Se reduce la entrada de partículas externas, mejora la fiabilidad y se reducen los costes de mantenimiento.Flexibilidad de tuberías, ya que puede conectarse en 4 direcciones y puede seleccionarse entre 2 tipos (estándar y centralizado).Flexibilidad en el montaje del auto switch.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 700 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,13 € Sin IVA
/ unidad
583,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días