Referencias
Gates:SPZ787 SUPERHC
Rubix:937090787081
fabricante:933100787
EAN:5412571075724


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 787 mm |
Detalles de producto : SPZ 787LW SUPER HC
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 787 mm |
| Longitud interior | 750 mm |
| Longitud exterior | 800 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Revestido | si |
| Serie | super hc |
| Forma de dientes | wrapped (smooth / unnotched) |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días