SPA 1907

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857661
Mecaline:SPA1907E - 889343
Rubix:799054457000
fabricante:889343
EAN:3660338418969
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1907 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1907


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1907 mm
Longitud interior1862 mm
Longitud exterior1925 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
29,21 € Sin IVA
/ unidad
35,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días