Referencias
Gates:SPB4500/4 POWERBAND
Rubix:798378213000
fabricante:938194504
EAN:5412571084566
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4500 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4/SPB 4500


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4500 mm
Longitud interior4500 mm
Longitud exterior4522 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriesuper hc powerband
Forma de dientessmooth inside / smooth back (un‑notched)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,78 Sin IVA
/ unidad
743,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días