Referencias
Mecaline:SPA2982E - 889387
Rubix:799054764000
fabricante:889387
EAN:3660338419409


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2982 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 2982
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2982 mm |
| Longitud interior | 2937 mm |
| Longitud exterior | 3000 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,34 € Sin IVA
/ unidad
40,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días