SPA 900LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA900 DELTA NARROW
Rubix:798349263000
fabricante:962560900
EAN:5414465309786
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa900 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 900LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa900 mm
Longitud interior882 mm
Longitud exterior918 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días