Referencias
Ref. sustituida:857838
Mecaline:SPZ1000E - 889539
Rubix:799054666000
fabricante:889539
EAN:3660338420924


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1000 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1000
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1000 mm |
| Longitud interior | 963 mm |
| Longitud exterior | 1013 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,63 € Sin IVA
/ unidad
10,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días