Referencias
Gates:PC2 8MGT 800 21
Rubix:936080802081
fabricante:927509034
EAN:5412571231472




Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 800 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Detalles de producto : PC2 8MGT 800 21
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración. La correa Poly Chain GT2 funciona en poleas Poly Chain GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.
Cualidades
Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 800 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,45 € Sin IVA
/ unidad
156,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días